Pinzeta SMD Professional ESD Typ 59 117mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pinzeta
  • Kód: 1658015
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: ZP50014117
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 32344
  • Produktová řada: Professional ESD
  • EAN: 4010995323448
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
915,17
1 107,36 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Pinzeta SMD Professional ESD Typ 59 117mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Pinzeta SMD Professional ESD Typ 59 (32344) 117 mm. Normy: IEC 61340-5-1. Špičatá: Zahnutá pod úhlem 35°, s hrotem šířky cca 2 mm, tvarovaný uchopovací konec pro D 0,8 mm. Provedení: Hladké uchopovací plochy, vnější plochy ramen rýhované. Matná, černěná, antistatická. Antimagnetická a odolná vůči kyselinám. Povrchový odpor 10^6 - 10^9 Ohm. Materiál: Speciálně legovaná nerezavějící chromniklová ušlechtilá ocel. Použití: Speciální pinzeta SMD pro uchopování a držení vodorovně uložených součástek.

Parametry

Výrobce Wiha
Antimagnetické NE
Délka 117 mm
Izolované NE
Ochranná izolace 1000V NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi