Předřadník 2x 18..40W QTP-OPTIMAL/220-240

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Předřadník
  • Kód: 1069207
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: QTP-OPTIMAL 2X18-40/220-240
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4008321873767
  • Produktová řada: QTP
  • EAN: 4008321873767
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
690,68
835,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Předřadník 2x 18..40W QTP-OPTIMAL/220-240
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Elektronické předřadníky pro zářivky a kompaktní zářivky, bez stmívání. Vlastnosti produktu: Napájecí napětí: 220…240 V. Síťové napětí: 198 – 264 V. Kmitočet: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Zapnutí světelného zdroje s optimálním předehříváním vlákna. Životnost: až 100.000 h (teplota Tc = 65 °C, četnost poruch max. 10 %). Index energetické účinnosti EEI: A2 BAT. Automatické vypnutí vadných světelných zdrojů a zdrojů na konci života (EoL T.2). Bezpečnost: podle EN 61347-2-3. Provoz světelného zdroje: po EN 60929. Výhody produktu: Dlouhá životnost světelného zdroje. Žádné nepříznivé dopady při častém zapínání a vypínání. Automatický restart po výměně světelného zdroje. Perfektní zapínání světelného zdroje pro instalace s pohybovými čidly. Systém certifikovaný podle VDE/VDE pro EMC. Velmi vysoká energetická účinnost díky odpojovací technologii. Druh použití: Systémy nouzového osvětlení podle EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Průmysl. Společné kanceláře, chodby a skladovací prostory. Veřejné budovy. Sportovní haly a továrny. Světelné pásy. Vhodné pro nouzové osvětlení (provoz na stejnosměrný proud). Modernizace stávajících systémů. Vhodné pro svítidla třídy ochrany I a II.

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení