Předřadník QT-FIT5 3X14,4X14/220-240 UNV1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Předřadník
  • Kód: 1067783
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: QT-FIT5 3X14,4X14/220-240
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4008321971210
  • Produktová řada: QT-FIT5
  • EAN: 4008321971210
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
631,15
763,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Předřadník QT-FIT5 3X14,4X14/220-240 UNV1
Na objednávku

Popis produktu

Elektronické předřadníky pro zářivky 16 mm. Vlastnosti produktu: Napájecí napětí: 220…240 V. Síťové napětí: 198 – 264 V. Kmitočet: 50 Hz | 60 Hz. Zapnutí světelného zdroje s optimálním předehříváním vlákna. Index energetické účinnosti EEI: A2. Automatické vypnutí vadných světelných zdrojů a zdrojů na konci života (EoL T.2). Provoz světelného zdroje: po EN 60929. Bezpečnost: podle EN 61347-2-3. Výhody produktu: Dlouhá životnost světelného zdroje. Žádné nepříznivé dopady při častém zapínání a vypínání. Automatický restart po výměně světelného zdroje. Perfektní zapínání světelného zdroje pro instalace s pohybovými čidly. Systém certifikovaný podle VDE/VDE pro EMC. Velmi vysoká energetická účinnost díky odpojovací technologii. Druh použití: Společné kanceláře, chodby a skladovací prostory. Veřejné budovy. Světelné pásy. Vhodné pro nouzové osvětlení (provoz na stejnosměrný proud). Vhodné pro svítidla třídy ochrany I. Modernizace stávajících systémů.

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi