QPD W 3PE1,5 4-9 M20 1,0 BK

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Adaptér pro zásuvnou instalaci budov
  • Kód: 1517057
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: QPD W 3PE1,5 4-9 M20 1,0 BK
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1414676
  • Produktová řada: QPD
  • EAN: 4055626031293
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
626,58
758,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 1,0 BK
Na objednávku

Popis produktu

Průchodka stěnou, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 0,5 mm? ... 1,5 mm?, 690 V, 17,5 A, černá, s maticí QUICKON, rozsah průměrů kabelů: 5 mm ... 9,5 mm, montážní závit: M20, Jednotlivé žíly, 1,5 mm?, délka vedení: 1 m

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barevné kódování / kontaktní vložky Černá
Jmenovitý proud 17,5 A
Mechanické kódování ANO
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství