Stavitelný klíč electric variabilně nastavitelný 0–30mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stavitelný klíč
  • Kód: 1662160
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 246199
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 43061
  • Produktová řada: Sady pro VDE
  • EAN: 4010995430610
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 315,27
2 801,48 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stavitelný klíč electric variabilně nastavitelný 0–30mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Stavitelný klíč electric variabilně nastavitelný 0-30 mm (43061) 0 - 30 mm. Splňuje vaše požadavky: Plynule nastavitelný otvor klíče pro velkou oblast použití. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. Při instalaci, montáži a opravě se musí často měnit různé klíče. Abyste nemuseli dlouze hledat vhodný klíč, stačí variabilně nastavitelný stavitelný klíč Wiha. Se šířkou rozevření až 30 mm nabízí perfektní alternativu k sade otevřených klíčů. Poškození citlivých povrchu jsou minimalizována zvlášť hladkými a paralelně probíhajícími čelistmi. Dále je izolovaný stavitelný klíč podroben kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožnuje bezpečnou práci v oblasti vodivých dílu do 1 000 V AC. Použití: Bezpečná instalace svorek a hrdel, přípojek vodičů, šroubování přípojnic. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Bezjiskrové provedení NE
Ochranná izolace 1000V ANO
Značka Wiha
Produktová řada Sady pro VDE

Naposledy jste prohlíželi