Vložka nástrčných klíčů s izolací vnitřní šestihran 3/8" 11mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1662165
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 246202
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 43067
  • Produktová řada: Sady pro VDE
  • EAN: 4010995430672
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
694,51
840,36 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Vložka nástrčných klíčů s izolací vnitřní šestihran 3/8" 11mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 3/8" (43067) 11 mm. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. Chrání váš materiál: Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratu. Při práci na dílech pod napětím je na prvním místě bezpečnost uživatele. Izolované vložky nástrčných klíčů společnosti Wiha přesvědčí jako ideální nástroj pro práce na elektrických zařízeních. V kombinaci s izolovaným klíčem s ráčnou nebo adaptérem rukojeti tvaru T mohou být vložky nástrčných klíčů použity pro utahování a povolování šestihranných šroubu. Izolované vložky nástrčných klíčů jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožnují bezpečnou práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC. Plně izolované nářadí zabraňuje zkratu při náhodném kontaktu se dvěma vodiči i v úzkých prostorech. Použití: Bezpečná instalace svorek a hrdel, přípojek vodičů a šroubování přípojnic. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry