Klíč jednostranný otevřený s izolací 9mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Plochý klíč
  • Kód: 1662137
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 246160
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 43029
  • Produktová řada: Sady pro VDE
  • EAN: 4010995430290
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
740,71
896,26 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Klíč jednostranný otevřený s izolací 9mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Jednostranný otevřený klíč s izolací (43029) 9 mm. Zlepšuje přístupnost: Nastavením rozevření 15° muže být bezproblémové dosaženo i šroubu na úzkých místech. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC. Chrání váš materiál: Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratu. Při práci na dílech pod napětím je na prvním místě bezpečnost uživatele. Izolovaný jednostranný otevřený klíč je optimální nástroj pro elektromechaniky a kvalifikované elektrikáře. Nastavením rozevření 15° je instalace svorek a hrdel na úzkých místech velmi jednoduchá. Izolovaný jednostranný otevřený klíč je podroben kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožnuje bezpečnou práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC. Použití: Bezpečná instalace svorek a hrdel, přípojek vodičů, šroubování přípojnic. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Bezjiskrové provedení NE
Ochranná izolace 1000V ANO
Značka Wiha
Produktová řada Sady pro VDE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi