Regulátor pro fotovoltaický ohřev vody - A-Z WATER INVERTER

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kompaktní solární instalace
  • Kód: 1965760
  • Výrobce: A-Z TRADERS
  • Označení typu: 8594217351205
  • Značka: A-Z TRADERS
  • Objednací číslo: A-Z WATER i
  • Produktová řada:
  • EAN: 8594217351205
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
16 327,52
19 756,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Regulátor pro fotovoltaický ohřev vody - A-Z WATER INVERTER
Skladem 9 ks

Popis produktu

Ohřev vody z fotovoltaiky A-Z WATER INVERTER (např. pro NZÚ light) nabízí efektivní přímé napájení bojleru ze slunce. Optimální ekonomické a technické řešení pro napájení bojleru přímo z fotovoltaiky bez nutnosti velké, těžké a drahé technologie. Zařízení podle nastaveného režimu napájí přímo bojler z produkce solárních panelů bez zbytečných ztrát. Pro optimální efektivitu je výkon z panelů zpracováván přes MPPT, čímž je zaručen optimální pracovní bod a nejvyšší efektivita výroby elektrické energie. Vzhledem k tomu, že je bojler v podstatě čistě ohmická zátěž, je výkon zpracováván prakticky od prvního vyrobeného wattu (> 50W produkce) energie z panelů přímo do teplé vody. S ohledem na univerzálnost použití je výstupní napětí střídavé o frekvenci sítě, tím odpadá nutnost použití speciálních bojlerů pro stejnosměrné napájení. Jednotka je koncipována pro vstupní napětí 120 až 400 V DC s ohledem na provozní napětí topné patrony bojleru. V praxi je optimální kombinace čtyř až pěti panelů o výkonu 450-550 W na panel s bojlerem na 230 V. K jednotce je dodáváno čidlo teploty, díky kterému je možné nastavit konečnou teplotu pro nahřívání z FVE nebo HDO, podle režimu funkce. Jednotka nepotřebuje přívod HDO signálu, může být spínána přímo jako spotřebič (bojler). Jednotka je samozřejmě opatřena jištěním na DC straně a odpojovačem.

Parametry

Výrobce A-Z TRADERS
Značka A-Z TRADERS