RM 150/160Zn vzduchovod kovový-Redukce

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Redukce vzduchovodu
  • Kód: 1206750
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9839
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009839
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823016200945
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
412,18
498,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

RM 150/160Zn vzduchovod kovový-Redukce
Na objednávku

Popis produktu

Redukce na potrubí VENTS RM 150/160Zn kovová.\nRedukce se využívá k napojení potrubí různých průměrů nebo komponentů. Redukce má dlouhodobou životnost, její montáž je jednoduchá bez použití složitého nářadí (spoje se do sebe jednoduše nastrčí). Redukce je určena do teploty 100°C a je vyrobena z pozinkovaného plechu.

Parametry

Jakost materiálu kanálu Ostatní
Materiál kanálu Ostatní
Venkovní barva Zinek
Jmenovitý průměr potrubí, připojení 1 150 mm
Jmenovitý průměr potrubí, připojení 2 160 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení