Rozbočka PowerCube EXTENDED USB kabel 3,0m (4x16A+2xUSB 2,1A) bí/šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvková prodlužovací šňůra
  • Kód: 1257238
  • Výrobce: Allocacoc
  • Označení typu: EXTENDED USB 3m bílá/šedá
  • Značka: PowerCube
  • Objednací číslo: 2404GY
  • Produktová řada: EXTENDED
  • EAN: 8718444082439
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
617,33
746,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Rozbočka PowerCube EXTENDED USB kabel 3,0m (4x16A+2xUSB 2,1A) bí/šedá
Na objednávku

Popis produktu

PowerCube Extended USB nabízí 4 zásuvky (250V AC, 16A, 3680W), 2 USB porty (2.1A, 2x 5 V), 3m prodlužovací kabel, montážní dok, dětskou pojistku a uzemnění. Zásuvky se vzájemně neblokují a nepřekážejí. Jednoduchá možnost kombinace s ostatními PowerCube verzemi. Prakticky rozložené zásuvky, které můžete využívat všechny současně. Zapojená zařízení si vzájemně nepřekážejí jako u běžných prodlužovacích kabelů či rozboček. Komplikace nenastávají ani v případě připojení rozměrově nestandardních přívodů v podobě adaptérů či nabíječek na baterie. Pohodlně zapojíte 4 elektrická zařízení a díky 2 USB portům můžete dobíjet vaše mobilní zařízení současně. Verze Extended USB vám umožní přiblížit zdroj elektrické energie na zvolené místo. Lze kombinovat s ostatními PowerCube verzemi.

Parametry

Výrobce Allocacoc
Tvar pouzdra Čtvercový
Značka PowerCube
Produktová řada EXTENDED
Počet zásuvek se zemnícím kolíkem 4
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi