Popis produktu
Zjednoduší vám práci: Variabilně nastavitelná délka dříků v rozmezí 18-90 mm. Usnadňuje manipulaci: Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 4 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříků. Normy: IEC 61340-5-1. Inhalte: 1 x {%s} (09133) PH000 x 28 mm, 1 x {%s} (09134) PH00 x 28 mm, 1 x {%s} (09135) PH0 x 28 mm, 1 x Šestihranný nástavec (09145) 0,7 x 28 mm, 1 x Šestihranný nástavec (09146) 0,9 x 28 mm, 1 x Šestihranný nástavec (09147) 1,3 x 28 mm, 1 x Šestihranný nástavec (09148) 1,5 x 26 mm, 1 x Šestihranný nástavec (09149) 2,0 x 28 mm, 1 x Šestihranný nástavec (09150) 2,5 x 28 mm, 1 x Šestihranný nástavec (09151) 3,0 x 28 mm, 1 x Šestihranný nástavec (09152) 4,0 x 28 mm, 1 x Držák nástavců SYSTEM 4 s uchycením pomocí koule (09195) 4,0 x 135 mm, 1 x Nástavec (09136) PH1 x 28 mm, 1 x Nástavec TORX® (09137) T5 x 28 mm, 1 x Nástavec TORX® (09138) T6 x 28 mm, 1 x Nástavec TORX® (09139) T7 x 28 mm, 1 x Nástavec TORX® (09140) T8 x 28 mm, 1 x Nástavec TORX® (09141) T9 x 28 mm, 1 x Nástavec TORX® (09142) T10 x 28 mm, 1 x Nástavec TORX® (09162) T3 x 28 mm, 1 x Nástavec TORX® (09163) T4 x 28 mm, 1 x Plochý nástavec (09126) 1,5 x 28 mm, 1 x Plochý nástavec (09128) 2,0, 1 x Plochý nástavec (09130) 3,0 x 28 mm, 1 x Plochý nástavec (09132) 4,0 x 28 mm, 1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopic ESD pro výměnné dříky SYSTEM 4 (31498) 4,0