Sada nástavců slimBit electric 12díl. slimBit

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Bit
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 527,72
4 268,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada nástavců slimBit electric 12díl. slimBit
Na objednávku

Popis produktu

K dosažení hluboko položených šroubů je u obvyklých šroubováků pro elektrikáře průměr dříku často příliš velký. Odstranění izolace není však přístupné a navíc ohrožuje vlastní bezpečnost. U slimTECHNOLOGY Wiha, speciálně vyvinuté pro elektrikářské aplikace, byla do dříku integrována ochranná izolace k zeštíhlení dříků až o 33 %. Tak mohou být se slimBits bez námahy dosažitelné hluboko položené šroubové a pružinové prvky. Izolované slimBits jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC. SlimBits jsou uloženy ve dvou vzájemně kombinovaných boxech na nástavce, které umožňují optimální pohled na profily šroubů. Díky přiloženému klipsu na opasek jsou boxy slimBit perfektním průvodcem při mobilním nasazení.Inhalte:1 x Box slimBit prázdný 2 ks s poutkem na opasek (43164), 1 x Nástavec slimBit electric Drážka (34581) 5,5 mm x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric Drážka (41159) 3,5 mm x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric Phillips (34583) PH1 x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric Phillips (34584) PH2 x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric TORX® (35507) T10 x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric TORX® (35508) T15 x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric TORX® (35509) T20 x 75 mm, 1 x Nástavec slimBit electric TORX® (36071) T25 x 75 mm

Parametry

Výrobce Wiha
Celková délka 75 mm
Značka Wiha
Produktová řada SoftFinish electric slimVario
Kulové upevnění NE

Naposledy jste prohlíželi