Šroubovák a sada nástavců slimVario 9díl.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 131,65
3 789,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubovák a sada nástavců slimVario 9díl.
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Šroubovák a sada nástavců slimVario Ploché, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 9díl. v tašce (41233). Usnadní vám práci. : Všechny nástroje jsou bezpečně a přehledně uspořádané v odolné brašně. Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. Zvýší vaši efektivnost: Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříku. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC. 1 x Nástavec slimBit electric Plochý (34578) 2,5 mm x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric Plochý (34581) 5,5 mm x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric Plochý (41159) 3,5 mm x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits (34577) 6 mm x 50 mm 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits (41229) 6

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi