Sada šroubováků SoftFinish ESD plochý, Phillips, 5díl.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1656117
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 302ESDHK501
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 27252
  • Produktová řada: SoftFinish ESD
  • EAN: 4010995272524
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 651,62
1 998,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada šroubováků SoftFinish ESD plochý, Phillips, 5díl.
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada šroubováku SoftFinish ESD Plochý, Phillips, 5díl. (27252). Sníží vaše náklady: Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou. Při práci na elektronických komponentech hrozí nebezpečí, že budou zničeny. Díky šroubováku SoftFinish ESD patří tento problém minulosti. Disipativní nástroj kontrolovaně a bezpečně odvádí elektrostatickou energii. Šroubováky ESD jsou vyrobeny podle mezinárodní normy IEC 61340-5-1, a tím garantují maximální ochranu elektronických komponentu. Šroubováky mají povrchový odpor 106 - 109 ohmu. Navíc se vyznačují svou rafinovanou koncepcí velikostí rukojetí. S dlouhými, štíhlými velikostmi rukojetí mohou být malé šrouby bezpečně a rychle zašroubovány. Pro zašroubování velkých šroubu jsou k dispozici velkoobjemové velikosti rukojetí, se kterými mohou být vytvářeny vyšší momenty. Kromě toho jsou různé velikosti rukojeti přizpůsobeny velikosti ruky šroubujícího profesionála. Umístění tvrdých a měkkých zón na rukojeti podporuje dokonalý přístup při rychlém a silovém otáčení. Normy: IEC 61340-5-1. Použití: Vhodný pro práci na elektrostaticky ohrožených komponentech. 1 x Šroubovák SoftFinish ESD Phillips (08184) PH0 x 60 mm 1 x Šroubovák SoftFinish ESD Phillips (08185) PH1 x 80 mm 1 x Šroubovák SoftFinish ESD Phillips (08186) PH2 x 100 mm 1 x Šroubovák SoftFinish ESD Plochý (27150) 3,0 mm x 100 mm 1 x Šroubovák SoftFinish ESD Plochý (27151) 4,0 mm x 100 mm

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi