Šroubovák SoftFinish electric plochý 3,0x100mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Plochý šroubovák
  • Kód: 1652428
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 320N030100
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 00821
  • Produktová řada: SoftFinish electric
  • EAN: 4010995008215
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
258,61
312,92 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubovák SoftFinish electric plochý 3,0x100mm
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Wiha Šroubovák SoftFinish electric Plochý (00821) 3,0 mm x 100 mm. Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Antimagnetické NE
Bezjiskrové provedení NE
Celková délka 204 mm
Izolované ANO
Zobrazit všechny parametry