Šroubovák SoftFinish electric plochý 4,0x100mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Plochý šroubovák
  • Kód: 1652430
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 320N040100
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 00823
  • Produktová řada: SoftFinish electric
  • EAN: 4010995008239
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
329,66
398,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubovák SoftFinish electric plochý 4,0x100mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Šroubovák SoftFinish electric Plochý (00823) 4,0 mm x 100 mm. Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Antimagnetické NE
Bezjiskrové provedení NE
Celková délka 211 mm
Izolované ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi