Šroubovák SoftFinish electric plochý 6,5x150mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Plochý šroubovák
  • Kód: 1652436
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 320N065150
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 00829
  • Produktová řada: SoftFinish electric
  • EAN: 4010995008291
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
474,18
573,76 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubovák SoftFinish electric plochý 6,5x150mm
Skladem 2 ks

Popis produktu

Wiha Šroubovák SoftFinish electric Plochý (00829) 6,5 mm x 150 mm. Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Antimagnetické NE
Bezjiskrové provedení NE
Celková délka 268 mm
Izolované ANO
Zobrazit všechny parametry