Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1x80mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Křížový šroubovák
  • Kód: 1658498
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 32411080
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 35395
  • Produktová řada: SoftFinish electric slimFix
  • EAN: 4010995353957
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
579,04
700,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1x80mm
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Wiha Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv (35395) PZ1 x 80 mm. Zvyšuje vaši bezpečnost: Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: DIN ISO 8764-PZ. Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Antimagnetické NE
Bezjiskrové provedení NE
Celková délka 191 mm
Izolované ANO
Zobrazit všechny parametry