Šroubovák SoftFinish electric TORX T6x60mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Šroubovák Torx
  • Kód: 1653756
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 325006
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 03761
  • Produktová řada: SoftFinish electric
  • EAN: 4010995037611
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
379,46
459,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubovák SoftFinish electric TORX T6x60mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Šroubovák SoftFinish electric TORX (03761) T6 x 60 mm. Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Celková délka 164 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
Provedení rukojeti Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi