Sedna Design zásuvka 1-násobná s clonkami SCHUKO bezšroubová bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
157,43
190,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Sedna Design zásuvka 1-násobná s clonkami SCHUKO bezšroubová bílá
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements zásuvka SDD111022 je mechanismus s montážním rámečkem a bočními kontakty v bílé barvě. Připojovací svorky této zásuvky jsou bezšroubové svorky. A toto zařízení je evropská norma. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Díky materiálu PC, ze kterého je tato zásuvka vyrobena, je poměrně spolehlivá a odolná. Povrch je lesklý, což zaručuje jasný a poutavý povrch. Maximální povolený výkon je 3 680 W. A jmenovitý proud je 16 A. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 41 mm s přesahem 29 mm. Výrobek váží 0,071 kg. Upevnění je zajištěno pomocí šroubů nebo drápků Tento výrobek je prodáván po 1 kuse. Konfigurace výstupu této zásuvky je 2P + E s clonkami kvůli bezpečnosti. Dále toto zařízení dosahuje hodnoty IP20. Má rovněž značku kvality CEC, EAC. Navíc splňuje normu IEC 60884-1. Získal také certifikát AENOR, VDE. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada produktů v mnoha moderních barách a texturách, které vnášejí do Vašeho domova vzhled a dojem dřeva, kamene, kovu a skla.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Sedna Design
Počet aktivních kontaktů (kruhové) 0
Počet aktivních kontaktů (ploché) 0
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení