Sedna Design zásuvka nabíjecí USB 2-násobná (A+C) 2,4A aluminium

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

USB napájení
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 396,15
1 689,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,12 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sedna Design zásuvka nabíjecí USB 2-násobná (A+C) 2,4A aluminium
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements USB nabíječka SDD113402 je mechanismus s montážním rámečkem v barvě hliníku. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Typ ochrany je ochrana proti zkratu, která poskytuje maximální možnou bezpečnost. Díky materiálům ABS (akrylonitril butadien-styren), PCP (polykarbonát), GF10 FRF ze kterých je tato USB nabíječka vyrobena, je spolehlivá a odolná Spotřeba energie je 0,075 W. Maximální vstupní výkon této USB nabíječky je 12 W. Díky izolaci třídy II toto zařízení dokáže efektivně zabránit úrazům elektrickým proudem a poškození zařízení. Životnost je 30000 hodin, díky čemuž je tato USB nabíječka velice spolehlivější. A konektor je USB 2.0 port. Výstupní proud je 2,4 A a jmenovitý výstupní výkon této USB nabíječky je 12 W. Toto zařízení je kompatibilní s mobilním telefonem a tabletem. 100 - 240 V je jmenovité provozní napětí. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 43 mm, přičemž hloubka zapuštění je 31 mm. Výrobek váží 0,082 kg. Zařízení je upevněno pomocí šroubů. A představuje ochrannou povrchovou úpravu. Má natřený povrch, což má za výsledek větší odolnost proti opotřebení a korozi. Kromě toho je hodnota IP tohoto zařízení IP20. Kromě toho dosáhne úrovně ochrany IK04, která může pomoci chránit proti nárazům. Získal také certifikát EAC. Co je víc, splňuje také standart ETSI EN 301 489-4. Kromě toho jsou její směrnice 2002/96/EC - WEEE směrnice. Kromě toho jsou její směrnice 2002/96/EC - WEEE směrnice.

Parametry

Frekvence 50...60 Hz
Max. výstupní proud 2400 mA
Provedení Ostatní
Značka Schneider Electric
Produktová řada Sedna Design
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi