SITRA CUBE, venkovní nástěnné svít., TCR-TSE, IP44, rezavé, max. 18 W

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1805966
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 232537
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 232537
  • Produktová řada: SITRA
  • EAN: 4024163112543
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 541,83
3 075,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

SITRA CUBE, venkovní nástěnné svít., TCR-TSE, IP44, rezavé, max. 18 W
Na objednávku

Popis produktu

Krychlové nástěnné svítidlo SITRA CUBE z lakovaného hliníku. Díky poloze dvou vestavěných objímek vytvoří namontované svítidlo dva stejné, ale protilehlé světelné kužele (UP/DOWN). Díky druhu ochrany IP44 je vhodné pro venkovní oblast. Elektrická přípojka svítidla v několika barevných verzích je přímo připojena k síťovému napětí 230 V.

Parametry

Materiál krytu Sklo opál
Materiál pouzdra Hliník
Objímka GX53
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Zobrazit všechny parametry