SITRA, venkovní stropní svít., TCR-TSE, IP44, kulaté, antracit, max. 9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1805932
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 231545
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 231545
  • Produktová řada: SITRA
  • EAN: 4024163134453
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 932,87
3 548,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

SITRA, venkovní stropní svít., TCR-TSE, IP44, kulaté, antracit, max. 9
Na objednávku

Popis produktu

Stropní svítidlo SITRA se skládá z hliníku a skla, které zakrývá žárovku. Díky krytí IP44 je vhodné pro venkovní oblast. Díky integrované patici GX53 je svítidlo vhodné pro upevnění LED a úsporných žárovek. Elektrická přípojka svítidla, která je k dispozici v třech barevných verzích, je připojena k síťovému napětí 230 V.

Parametry

Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Objímka GX53
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Zobrazit všechny parametry