Skříň 39123 MAGNA IP65, 280x210x130mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
  • Kód: 7768514
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 39123
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 39123
  • Produktová řada: MAGNA
  • EAN: 8429760247647
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 7 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 028,12
1 244,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň 39123 MAGNA IP65, 280x210x130mm
Skladem 7 ks

Popis produktu

Univerzální rozvodná plastová skříň MAGNA 39123 ve vyšším krytí IP65, rozměry: 280x210x130mm, součástí skříně je pozinkovaná montážní deska a příslušenství pro montáž na omítku, neprůhledné plné dveře, barva: světle šedá.\nUniverzální rozvodná plastová skříň MAGNA 39123 ve vyšším krytí IP65, rozměry: 280x210x130mm (výška x šířka x hloubka), max. vnitřní rozměry (po osazení mont. desky): 235x160x87mm (výška x šířka x hloubka), IK08, plastová, materiál ABS, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 85°C, aplikované normy: EN 62208, balení: 1ks (krabice), součástí balení je pozinkovaná montážní deska a příslušenství pro montáž na omítku, plné dveře - otevírání plastovým trojhranem, možnost změnit směr otevírání dveří, hladké boky, schopnost rozptylu tepla: 19W, dokoupitelné příslušenství: kovový zámek 39120, vnější úchyty (39119) MAGNA se upevní na stěnu bez nutnosti provrtání skříně, ocelový montážní rám s DIN lištou a modulovým krytem (1x8mod.) I-39123, polyesterová montážní deska (alternativa k ocelové - propouští elektromagnetické vlnění - signály) PL-39123, tyto univerzální skříně MAGNA IP65 se hodí do vlhkého prostředí a do prostředí, kde klasické kovové skříně rychle korodují. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku.\n

Parametry

Výrobce Famatel
Barva Šedá
Hloubka 130 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Bez ošetření
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi