Skříň 3955 ACQUA Combi IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1037802
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 3955
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 3955
  • Produktová řada: ACQUA
  • EAN: 8429760222293
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
983,12
1 189,58 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň 3955 ACQUA Combi IP65
Skladem 1 ks

Popis produktu

Plastová skříň AcquaBOX 3955 ve vyšším krytí IP65, zesílená stěna víka (5mm), IK08, rozměry: 175x330x130mm, montáž na omítku, barva: světle šedá.\nPlastová skříň AcquaBOX 3955 ve vyšším krytí IP65, rozměry: 175x330x130mm, (výška x šířka x hloubka), speciálně zesílená stěna víka (5mm), IK08, materiál ABS plast, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C +85°C, aplikované normy: EN 62208, balení: 1ks (fólie), stěny s předlisovanými vstupy pro vyvrtání vstupního otvoru a následného osazení příslušnou vývodkou, schopnost rozptylu tepla: 21W, dokoupitelné příslušenství: průchodka pro spojování skříní 3903, držadlo 3917. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku.

Parametry

Výrobce Famatel
Značka Famatel
Produktová řada ACQUA
Osazeno s Bez
Tvar Obdélníkový
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi