Výrobce Schneider Electric
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Kov
Nucené rozepnutí ANO
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Ostatní
S ukazatelem stavu NE
Spínací funkce s aretací NE
Spínací funkce Mžikový spínač
Typ ovládacího prvku Bez
Typ rozhraní Bez
Výška senzoru 52
mm
Značka Schneider Electric
Produktová řada XC Standard
Délka senzoru 16
mm
Okolní provozní teplota -25...70
°C
Jmenovitá provozní proud Ie při DC-13, 125 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 125 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 230 V 1,5
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 24 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 230 V 0,1
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 24 V 0
A
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů 0
Počet přepínacích kontaktů 0
Počet rozpínacích kontaktů 2
Počet spínacích kontaktů 0
Průměr senzoru 0
mm
Stupeň krytí (IP) IP66
Šířka snímače 30
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Uspořádání ovládacího prvku Ostatní
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Konektor, ostatní