Šroubová přípojnice 1P 160A 13 pozic

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka řídícího vedení
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 152,59
1 394,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubová přípojnice 1P 160A 13 pozic
Na objednávku

Popis produktu

Tento šroubový distribuční blok Linergy DSy lze instalovat na standardní DIN lištu nebo na montážní desku. Je určen pro 4P instalace. počet pólů je 4. Celková kapacita připojení je 13 otvorů. Jmenovitý provozní proud Ie je 125 A. Krátkodobý výdržný proud Ipk/60ms je 18 k a Ipk/6ms je 26 kÂ. Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw podle IEC/EN 60947-7-1 je 4,2 kA ms/1 s. Šířka v roztečí 9 mm je 14. Kapacita svorky je 1x9mm průměr 7x7,5mm, průměr 4x6,5mm. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Impulzní výdržné napětí Uimp je 8 kV. Provozní napětí Ue je 230 VAC (Ph/N), 440 VAC (Ph/Ph). Provozní frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Stupeň znečištění je 3. Kategorie přepětí je III. Podle normy IEC/EN 60947-1 je dielektrická odolnost 2500VAC. Průřez jádra je 35mm2. Rozměry jsou (V) 100 mm x (Š) 126 mm x (H) 50,5 mm. Hmotnost je 390 g. Provozní teplota je -25 °C až + 55 °C. Vyhovuje normám IEC/EN 60947-7-1 a IEC/ENE 61439-1 a 2.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
S plombovacím krytem NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada Linergy
Počet pólů 1
Zobrazit všechny parametry