Šroubová přípojnice 1P 250A 14 pozic

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka řídícího vedení
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 501,51
1 816,83 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubová přípojnice 1P 250A 14 pozic
Na objednávku

Popis produktu

Tento šroubový distribuční blok Linergy DSy lze instalovat na standardní DIN lištu nebo na montážní desku. Je určen pro 1P instalace. počet pólů je 1. Celková kapacita připojení je 14 otvorů. Jmenovitý provozní proud Ie je 250 A. Krátkodobý výdržný proud Ipk/60ms je 36 kÂ. Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw podle IEC/EN 60947-7-1 je 8,4 kA ms/1 s. Šířka v 9mm rozteč je 4. Kapacita svorky je 2x12mm průměr 3x7,5mm průměr, průměr 8x5,8mm. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Impulzní výdržné napětí Uimp je 8 kV. Provozní napětí Ue je 230 VAC (Ph/N), 440 VAC (Ph/Ph). Provozní frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Stupeň znečištění je 3. Kategorie přepětí je III. Podle normy IEC/EN 60947-1 je dielektrická odolnost 2500VAC. Průřez jádra je 35mm2. Rozměry jsou (V) 85 mm x (Š) 36 mm x (H) 50,5 mm. Hmotnost je 163 g. Provozní teplota je -25 °C až + 55 °C. Vyhovuje normám IEC/EN 60947-7-1 a IEC/ENE 61439-1 a 2.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
S plombovacím krytem NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada Linergy
Počet pólů 1
Zobrazit všechny parametry