Stykač iCT 16A 1Z A9C22711 230/240V AC 50Hz Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační stykač (na DIN lištu)
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
983,17
1 189,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,11 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Stykač iCT 16A 1Z A9C22711 230/240V AC 50Hz Acti9
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Toto Acti9 iCT je modulární stykač. Zařízení pro dálkové ovládání 1P s 1 normálně otevřeným kontaktem. In jmenovitý proud je 16 A pro AC-7a a 6 A pro AC-7b. Hodnota provozního napětí Ue je 250 VAC. Ovládací napětí Uc je 230 V stř. až 240 V stř. Toto zařízení lze použít pro ovládací obvody. Toto zařízení lze použít pro dálkové spínání osvětlení, malé motory (ventilátory, mixéry) nebo HVAC systémy. Je kompatibilní se všemi pomocnými zařízeními klimatizace Acti9, pro aplikace osvětlení, vytápění a ventilace. Tento produkt je v souladu s normou IEC/EN 61095. Elektrická životnost až 100 000 cyklů pro AC-7A nebo ACU-1 30 000 cyklů pro AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A nebo AC LC-5B Maximální počet spínacích operací je 6 za minutu. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Impulzní výdržné napětí Uimp je 4 kV. Stupeň znečištění je 2. Lze jej nainstalovat na lištu DIN. Jeho šířka je 2 rozteč 9 mm. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 81 mm x (V) 18 mm x (H) 60 mm. Podle normy IEC 60529 je stupeň ochrany ve skříni IP20 a IP40. Provozní teplota je od -5 °C do 60 °C. Skladovací teplota je od -40 °C do 70 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý provozní proud 16 A
Max. zatížení žárovky 2000 W
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství