SURFACE V 390, 10/15/20W 830/840 IP44 Čidlo

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1976856
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 1007517
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 1007517
  • Produktová řada: SLVtec
  • EAN: 4024163278492
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 118,18
2 563,00 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SURFACE V 390, 10/15/20W 830/840 IP44 Čidlo
Na objednávku

Popis produktu

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec.S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Součástí je kvalitně navržené nástěnné nástavbové svítidlo SURFACE V, které si můžete vybrat i ve variantě s čidlem na pohyb. Barva světla (3000K/4000K) i intenzita světla (1850lm/200lm) se snadno dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. S velkým úhlem vyzařování 120° rovnoměrně osvítí každé prostředí, svou životností 50 000 hodin je jak stvořené pro dlouhodobé nasazení. A díky odnímatelnému krytu jde také instalace hravě od ruky. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Značka SLV GmbH
Produktová řada SLVtec
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Zobrazit všechny parametry