Svítidlo LED panel 32W 4000K 4100lm A 600x600 opál

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1386727
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: IBP4000A4KO600ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: IBP4000A4KO600ND
  • Produktová řada: IBP
  • EAN: 8596099014933
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 741,90
2 107,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svítidlo LED panel 32W 4000K 4100lm A 600x600 opál
Na objednávku

Popis produktu

MODUS IBP4000, IP54, vestavné do rastru 600, čtverec A, LED 840, kryt opál, NONSELV,nestmívatelný driver 350mA\nVestavné svítidlo s opálovým (KO) nebo nanoprisma krytem (KN)\nMontáž do sádrokartonu pomocí rámu QVESTRAM\nNeotevíratelné svítidlo - nelze dodat s nouzovým zdrojem.\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání\nVarianty:\nK - s konektorem GESIS\nF - s přívodní flexošňůrou\n\nPříslušenství:\nQVESTRAM - pro montáž do sádrokartonu\n\n

Parametry

Výrobce Modus
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Ocel
Vhodné pro stropní montáž ANO
Zobrazit všechny parametry