Svítidlo prachotěsné LED 36W 4000K 4000lm 1200mm IP65 Damproof Slim

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1457219
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DP SLIMVLUE 1200 36W/CW IP65
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075066458
  • Produktová řada: Damp Proof
  • EAN: 4058075066458
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 051,33
1 272,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Svítidlo prachotěsné LED 36W 4000K 4000lm 1200mm IP65 Damproof Slim
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Tenké svítidlo odolné proti vlhkosti. Vlastnosti produktu: Vysoká světelná účinnost: až 110 lm/W. Vyzařovací úhel: 120°. Stupeň krytí: IP65. Výhody produktu: Rovnoměrně rozložené světlo. Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami). Velmi tenké pouzdro. Snadná instalace – montážní svorky lze na svítidle umístit libovolně. Elektrické propojení bez použití nářadí díky zasouvacímu konektoru. 3letá záruka. Snadný přístup k připojovací svorce díky otočným koncovým krytům s klipovým mechanismem. Druh použití: Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení. Parkoviště a podchody. Garáže. Dílny, montážní linky. Výbava / příslušenství: Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby. Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením).

Parametry

Jmenovitý proud 200...200 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení