Výrobce TREVOS
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Nastavitelné NE
Objímka Ostatní
Značka TREVOS
Produktová řada PRIMA
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 220...240
V
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Způsob montáže Nástěnná/stropní montáž
Světelný zdroj LED nevýměnná
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 D
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 200000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 50 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 50 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 5
%
Stupeň krytí (IP) IP66
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Rázová pevnost IK10
Třída ochrany I
Do EX-zóny - plyn 2
Do EX-zóny - prach 22
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -25...55
°C
Max. výkon systému 60
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 9350
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Výkonový koeficient 0,95
Řízení konstantního světelného toku NE
Šířka 145
mm
Výška / hloubka 100
mm
Délka 1272
mm
Typ kabeláže S průchozím propojením
Počet pólů 3
Průřez vodiče 1,5
mm2
Způsob připojení Ostatní
Max. počet svítidel na jistič B16 30
Max. počet svítidel na jistič C16 51