Svítidlo přisazené LED 24W 4000K 1920lm kruh 400 bílá IP44

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1875015
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: SF CIRC 400 V 24W/CW IP44
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075618046
  • Produktová řada: Surface
  • EAN: 4058075618046
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
954,77
1 155,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Svítidlo přisazené LED 24W 4000K 1920lm kruh 400 bílá IP44
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Nástěnné a stropní svítidlo s IP 44. Vlastnosti produktu: Typ ochrany: IP44 (montáž na strop), IP20 (montáž na zeď). Odolnost vůči nárazům: IK03. Kovové pouzdro, kryt z PMMA. Okolní teplota při provozu: -20 až +40 °C. Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití. Výhody produktu: Svítidlo pro vnitřní použití s vysokým světelným výkonem. Úspora energie až 55 % ve srovnání se svítidly, která používají CFL. Snadná a rychlá instalace. Velmi homogenní světlo. 3letá záruka. Druh použití: Chodby. Schodiště. Koupelny. Vestibuly. Výbava / příslušenství: K dispozici je volitelný náhradní kryt.

Parametry

Jmenovitý proud 115...115 mA
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí