Materiál krytu Sklo opál
Materiál pouzdra Ocel
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Výrobce Panlux
Barva pouzdra Bílá
Značka Panlux
Produktová řada PLAFONIERA
Druh napětí AC
Provedení mřížky Bez
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Rozdělení světla Symetrické/asymetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Směr světelného toku Přímý
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany I
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
S hlásičem pohybu ANO
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" ANO
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 18
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2070
lm
Barva světla Bílá
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výška / hloubka 100
mm
Vnější průměr 365
mm