Svítidlo venkovní vestavné PATTA-I, 1800-3000K, IP 65, bílé

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1726479
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 1002102
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 1002102
  • Produktová řada: PATTA-I/F
  • EAN: 4024163222891
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 802,53
3 391,06 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo venkovní vestavné PATTA-I, 1800-3000K, IP 65, bílé
Na objednávku

Popis produktu

Inovativní zápustné svítidlo PATTA-I je vhodné pro tloušťky stropů do 20 mm. Se stupněm krytí IP 65 je vhodné pro použití ve venkovní oblasti a vlhkých prostorách. Svítidlo je k dispozici v černé, bílé nebo stříbrošedé barvě a v kulatém nebo čtvercovém tvaru. Díky výkonné LED diodě sdim-to-warm lze barvu světla individuálně upravit. Připojení k elektřině probíhá pomocí vestavěného LED driveru přímo do síťového napětí 230 V.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Značka SLV GmbH
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení