Svítidlo venkovní vestavné PATTA-I, LED, 1800-3000K, IP 65, hliník

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1726351
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 1002100
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 1002100
  • Produktová řada: PATTA-I/F
  • EAN: 4024163222877
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 932,87
3 548,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo venkovní vestavné PATTA-I, LED, 1800-3000K, IP 65, hliník
Na objednávku

Popis produktu

Inovativní zápustné svítidlo PATTA-I je vhodné pro tloušťky stropů do 20 mm. Se stupněm krytí IP 65 je vhodné pro použití ve venkovní oblasti a vlhkých prostorách. Svítidlo je k dispozici v černé, bílé nebo stříbrošedé barvě a v kulatém nebo čtvercovém tvaru. Díky výkonné LED diodě sdim-to-warm lze barvu světla individuálně upravit. Připojení k elektřině probíhá pomocí vestavěného LED driveru přímo do síťového napětí 230 V.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Značka SLV GmbH
Produktová řada PATTA-I/F
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení