Svítidlo vnitřní vestavné PATTA-I, LED, 3000 K, 38°, bílé

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1732578
  • Výrobce: SLV GmbH
  • Označení typu: 114421
  • Značka: SLV GmbH
  • Objednací číslo: 114421
  • Produktová řada: PATTA-I/F
  • EAN: 4024163151375
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 802,53
3 391,06 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo vnitřní vestavné PATTA-I, LED, 3000 K, 38°, bílé
Na objednávku

Popis produktu

Inovativní vestavné svítidlo PATTA-I je vhodné pro tloušťku stropu do 25 mm. Díky krytí IP65 je výrobek použitelný i ve venkovní oblasti nebo ve vlhkých místnostech. Tato sada se dodává v černé matné, bílé matné nebo jako kartáčovaný hliník a v kulaté či hranaté podobě. Díky osazení výkonnou, teple bílou COB LED v pevné vložce a díky stmívatelnému ovladači LED, který je součástí dodávky, lze sadu přizpůsobit požadavkům na celkové osvětlení. Elektrické připojení k síťovému napětí 230V.

Parametry

Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava Lakované
Zobrazit všechny parametry