Teploměr infračervený VOLTCRAFT IR 650-16D -40 až 650 °C

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Lékařský teploměr
  • Kód: 1561535
  • Výrobce: VOLTCRAFT
  • Označení typu: 1600031
  • Značka: VOLTCRAFT
  • Objednací číslo: 1600031
  • Produktová řada: Teploměry
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena na dotaz
Luboš Vyčítal
Odborný prodejce
Příspěvek na recyklaci: + 0,48 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Teploměr infračervený VOLTCRAFT IR 650-16D -40 až 650 °C
Na objednávku

Popis produktu

VOLTCRAFT IR 650-16D infračervený teploměr Optika 16:1 -40 - 650 °C pyrometr. Odolný a praktický infračervený teploměr s pistolovou rukojetí pro bezdotykové měření teplot v rozsahu -40 °C až 650 °C Všestranný přístroj najde využití v domácnosti, při volnočasových aktivitách i v práci. Stisknutím tlačítka lze bezdotykově a bezpečně změřit povrchovou teplotu otáčejících se dílů, vodičů pod napětím a těžko přístupných či nebezpečně horkých předmětů. Díky širokému rozsahu měření a vysokému rozlišení má přístroj velmi široké spektrum použití. Umožňuje také zjistit problémy s izolací díky detekci malých teplotních rozdílů u venkovních zdí, dveří a oken. Možnosti použití IR teploměru jsou ale takřka neomezené i v amatérské a profesionální oblasti (např. kontrola teploty elektroinstalace, kontrola vytápění, monitorování bezpečnosti potravin atd.). IR teploměr je navíc ideální pro kontrolu více míst měření z jednoho stanoviště, což šetří čas a peníze. Nastavitelná emisivita Díky nastavitelné emisivitě je IR teploměr Voltcraft IR 650-16D vhodný pro měření teploty nejrůznějších povrchů, ať už se jedná o tmavou zeď nebo lesklé kovové díly. Mnoho integrovaných doplňkových funkcí Ve spojení s pamětí pro min. a max. hodnoty informuje o naměřených mezních hodnotách. Také lze jednoduše nastavit rozpětí pro alarm. Při nedosažení nebo překročení mezní hodnoty spustí teploměr alarm v podobě červeně blikajícího podsvícení displeje. Díky krátké reakční době můžete plynule provádět bodová měření a naměřené hodnoty poté „zmrazit“ na LCD displeji pomocí funkce Data Hold.

Parametry

Výrobce VOLTCRAFT
Značka VOLTCRAFT
Produktová řada Teploměry