Tmel lepící DK Fischer

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konstrukční lepidlo
  • Kód: 1683533
  • Výrobce: fischer
  • Označení typu: Lepící tmel fischer DK
  • Značka: fischer
  • Objednací číslo: 59389
  • Produktová řada:
  • EAN: 4006209593899
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
354,31
428,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  12,0 KS

Balení:   12,0 KS

Tmel lepící DK Fischer
Na objednávku

Popis produktu

fischer lepící tmel KD 290 je 1-komponentní hybridní polymer. Kvalitní MS polymer umožňuje zhotovit elastický lepený spoj odolný chvění, vibracím a dilatačnímu napětí. Navíc je vhodný k lepení nesavých povrchů. Aplikuje se při teplotě mezi +5 °C a +35 °C a je plně vytvrzené po jednom až třech dnech. Po vyzrání je odolné teplotám od -40 °C do +90 °C. Lepící a těsnící tmel KD je vhodný k upevnění běžných zrcadel, chvějících se konstrukcí nebo spár kolem klimatizačních či ventilačních konstrukcí. Je přilnavé téměř ke všem podkladům.

Parametry

Výrobce fischer
Transparentní NE
Značka fischer
Barva po usušení / vytvrzení Bílá

Ke stažení