Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Nerezová ocel
Materiál krytu Sklo opál
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka SLV GmbH
Produktová řada Venkovní svítidla
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 12...12
V
S řídicím zařízením NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Ostatní
Materiál pouzdra Ocel
Jakost materiálu pouzdra Nerezová ocel 316 (1.4401)
Typ předřadníku Není potřeba
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Nastavitelné NE
Difuser Ostatní
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Volný paprsek
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 20000
h
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany III
Max. výkon systému 1
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 10
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Řízení konstantního světelného toku NE
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Výška / hloubka 72
mm
Vnější průměr 60
mm
Vestavná šířka 40
mm
Vestavná výška / hloubka 70
mm
Vestavná délka 40
mm
Instalační průměr 40
mm
Možnost pojezdu NE
Max. povrchová teplota 28
°C
Typ kabeláže Ukončení
Elektrické připojení s konektorovým systémem NE
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Kompatibilní s Casambi NE
Podpora IFTTT k dispozici NE