TUBEKITLED06 8,9W/840 230V KS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Lištové svítidlo
  • Kód: 1898957
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075265011
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075265011
  • Produktová řada: TubeKIT
  • EAN: 4058075265011
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
655,69
793,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

TUBEKITLED06 8,9W/840 230V KS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Mobilní lineární LED svítidlo. Vlastnosti produktu: Trvanlivé a energeticky úsporné LED svítidlo. Neobsahuje rtuť a splňuje požadavky RoHS. Technologie Clip-In pro stacionární použití a háček pro mobilní použití. Životnost: až 30 000 h. Nestmívatelné. Polykarbonátové pouzdro. Stejnoměrné osvětlení. Teploty chromatičnosti: 3.000 K, 4.000 K. Index podání barev Ra: ? 80. Výhody produktu: Snadné použití multifunkčního LED přisazeného svítidla. Včetně veškerého potřebného příslušenství (šroubů, spojovacích kolíků, svorek, háku). Připravené k zapojení díky integrovanému vypínači a kabelu s EU zástrčkou. Jasné, robustní a odolné. Ušetřená energie až 65% v porovnání se svítidly využívající zářivky T8 na CCG. Homogenní světelný výstup. Druh použití: Použití uvnitř. Chodby, vstupy, schodišťě, obývací pokoje, suterény. Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky. Přímé nebo nepřímé osvětlení. Kuchyně, pracovní prostory. Výbava / příslušenství: Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení.

Parametry

Materiál Plast
Objímka G5
Výrobce LEDVANCE
Značka LEDVANCE
Produktová řada TubeKIT
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi