Unica zásuvka 1-násobná skrytá + USB bezšroub. s clonkami Aluminium

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
  • Kód: 1897545
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU301530E
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU301530E
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606481054241
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 221,37
1 477,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica zásuvka 1-násobná skrytá + USB bezšroub. s clonkami Aluminium
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvka Nová Unica s clonou a nabíječkou USB je moderní a sofistikovaný napájecí zdroj v barvě aluminia. Tato zásuvka má 2P+E kolíkové uzemnění a 1 USB nabíječku typu C s výkonem 10,5 W. Na šířku má 45 mm, na výšku 45 mm a do hloubky 41,2 mm s hloubkou zapuštění 29,3 mm. Je kompatibilní s řadou Unica. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP20. kromě toho dosahuje úrovně odolnosti IK04, která může pomoci chránit před nárazy.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica
Provedení S ochranným kolíkem
Ochranný kontakt Kruhový
Zobrazit všechny parametry