Unica zásuvka datová 1-násobná 2-modulová Kat.5e UTP Bílá

  • Kód: 1898213
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU341118
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU341118
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489466770
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
256,21
310,01 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Unica zásuvka datová 1-násobná 2-modulová Kat.5e UTP Bílá
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica RJ45 konektor NU341118 je v barvě bílé. Jako ekologický prémiový produkt je toto zařízení šetrné k životnímu prostředí. Neobsahuje rtuť ani těžké kovy, čímž je neustále postaráno o životní prostředí a vaše zdraví. Tento konektor RJ45 rovněž neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy). Tento datový konektor RJ45 je vyroben z termoplastického materiálu stabilizovaného ABS-UV a je spolehlivý a odolný. Na šířku má 45 mm. Výška 45 mm. Hloubka 40,5 mm. Kromě toho neobsahuje halogeny, což je prospěšné pro vaše zdraví. Režim upevnění zařízení je nacvaknutí. Kromě toho je stupeň krytí tohoto zařízení IP20. Nová Unica nabízí několik provedení centrální desky datových konektorů RJ45, které se snadno a rychle instalují. K identifikaci připojených zařízení lze použít praktické držáky štítků. Je zpětně kompatibilní a je plynule škálovatelný pro snadné plánování a flexibilitu. Celá řada Nová Unica byla navržena tak, aby byla jednoduchá a snadná na instalaci, s jedním řešením pro domácnosti i komerční aplikace. Modulární a připravená na budoucnost, Unica je připravena na inteligentní domácnost s řadou chytrých produktů Wiser.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barevné kódování ANO
Barva Bílá
Kanálová instalace NE
Kategorie 5e
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství