Unica zásuvka TV/R individuální (11 dB) 2-modulová Bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Anténní zásuvka
  • Kód: 1898220
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU345118
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU345118
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489467234
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
407,13
492,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Unica zásuvka TV/R individuální (11 dB) 2-modulová Bílá
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica TV/FM zásuvka NU345118 je mechanismus v barvě bílé se 2 moduly. Typ televizní zásuvky je individuální a televizní konektor je samec typu IEC 9,52 mm. Konektor FM je zásuvka typu IEC 9,52 mm. Její odpovídající montážní krabice může být zapuštěna do povrchu stěny s montáží pod omítku. Jeho šířka je 45 mm, výška 45 mm a hloubka 33 mm. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP20. A je bez rtuti i bez těžkých kovů, což se stará o životní prostředí a vaše zdraví stále. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení Koncová zásuvka
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica
Způsob montáže Pod omítku
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství