Unica zásuvka TV/R/SAT individuální (2 dB) 2-modulová Bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Anténní zásuvka
  • Kód: 1898222
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU345418
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU345418
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489467326
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 7 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
430,46
520,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Unica zásuvka TV/R/SAT individuální (2 dB) 2-modulová Bílá
Skladem 7 ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica TV/FM/SAT zásuvka NU345418 je mechanismus v barvě bílé se 2 moduly. Typ televizní zásuvky je individuální a televizní konektor je samec typu IEC 9,52 mm. Konektor SAT je samice typu IEC 9,52 mm. Její odpovídající montážní krabice může být zapuštěna do povrchu stěny s montáží pod omítku. Jeho šířka je 45 mm, výška 45 mm a hloubka 33 mm. Kromě toho je stupeň krytí tohoto zařízení IP20. A je bez rtuti i bez těžkých kovů, což se stará o životní prostředí a vaše zdraví stále. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení Koncová zásuvka
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica
Způsob montáže Pod omítku
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství