Váha kuchyňská digitální PT-836 (EV012)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kuchyňská váha
  • Kód: 1752359
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: PT-836
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2617001200
  • Produktová řada: Kuchyňské váhy
  • EAN: 8595025393982
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
512,29
619,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Váha kuchyňská digitální PT-836 (EV012)
Na objednávku

Popis produktu

kuchyňská digitální váha - podsvícený LCD displej\nnerezový povrch, slim design\nbílé číslice displeje\nfunkce dovažování - TARA\nmaximální zatížení: 5 kg\npřesnost vážení: 1 g\njednotky váhy: g, kg, lb, oz\nautomatické vypnutí po 2 minutách, indikace slabých baterií, indikátor přetížení\nnapájení: 2 x 3V CR2032 (součástí dodávky)\nrozměr: 163 x 15 x 221 mm, 387g (bez baterií)\nprodejní obal: 1ks, krabička\nKUCHYŇ.DIGI.VÁHA PT-836

Parametry

Výrobce EMOS
Funkce dovažování ANO
Max. nosnost 5000 g
Provedení Stolní váha
Typ ukazatele Digitální
Zobrazit všechny parametry