Váha kuchyňská digitální TY3101B - černá (EV014B)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kuchyňská váha
  • Kód: 1115777
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: TY3101B
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2617001401
  • Produktová řada: Kuchyňské váhy
  • EAN: 8592920006917
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
382,75
463,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Váha kuchyňská digitální TY3101B - černá (EV014B)
Na objednávku

Popis produktu

kuchyňská digitální váha - LCD displej\npovrch z tvrzeného skla, slim design\nfunkce dovažování - TARA\nmaximální zatížení: 5 kg\npřesnost vážení: 1 g\njednotky váhy: g, oz, lb, kg\nautomatické vypnutí po 2 minutách, indikace slabých baterií, indikátor přetížení\nnapájení: 1 x 3V CR2032 (součástí dodávky)\nrozměry: 152 x 15 x 219 mm, 403 g (bez baterií)\nprodejní obal: 1ks, krabička\nKUCHYŇ.DIGI.VÁHA TY3101B

Parametry

Výrobce EMOS
Funkce dovažování ANO
Max. nosnost 5000 g
Provedení Stolní váha
Typ ukazatele Digitální
Zobrazit všechny parametry