Ventilátor axiální SOLO 100 / 12V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ventilátor do malých prostor
  • Kód: 7220861
  • Výrobce: Klimatom
  • Označení typu: SOLO 100/12V HQ bezpecne napet
  • Značka: Klimatom
  • Objednací číslo: 12905
  • Produktová řada: Solo
  • EAN: 8595226104868
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
680,41
823,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor axiální SOLO 100 / 12V
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Moderní potrubní ventilátor, vhodný pro všestranné použití do koupelen, WC, kuchyní, malých a středních místností. Všechny části jsou vyrobeny ze sněhobílé hmoty ABS pro snadné čištění. Ventilátor lze montovat v libovolné pozici do trubky ?100 mm (IRIS 100) nebo ?125 mm (IRIS 125). Připojení napájecího kabelu vedením na nebo pod omítkou. Motor ventilátoru je osazen kluznými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Parametry

Výrobce Klimatom
Značka Klimatom
Produktová řada Solo
Síťová frekvence 50 Hz
Jmenovité napětí 12 V
Zobrazit všechny parametry