Ventilátor rozváděčový 300m3/h 230V IP54 / 268x248 (223x223)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ventilátor (skříňový rozváděč)
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 678,83
8 081,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor rozváděčový 300m3/h 230V IP54 / 268x248 (223x223)
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

ClimaSys CVe ventilátor motoru. 230 V 50 Hz nebo 60 Hz. 36 W 50 Hz, 37 W 60 Hz. volný průtok se standardním filtrem 300 m3/h při 50 Hz a 350 m3/h při 60 Hz. 268 x 248 x 116 mm. Rozměry výřezu 223 x 223 mm. výstupní mřížka pro termoplast (ASA PC), šedá RAL 7035. připojovací svorky pomocí konektoru faston. 2 ochraná mřížka na přední a zadní straně. Ochrana IP54.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
EMC provedení NE
Hloubka 116 mm
Jmenovitý výkon 36 W
Zobrazit všechny parametry